開先防錆剤 シルバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
86件の「開先防錆剤 シルバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管 酸化防止剤」、「タセト チップクリーン」、「防錆 溶接」などの商品も取り扱っております。
開先防錆剤 タセトシルバー A2 タセトランキング1位
スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途溶接開先部の防錆保護。使用温度範囲-10~40℃
1本(420mL)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シルバー/標準型 タセトランキング2位
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。特性速乾、防錆対象軟鋼、高張力鋼などの開先部危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本
14,980税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シルバー タセトランキング3位
タセトシルバー
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。塗装色銀灰色塗布厚さ7~20μ対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。トラスコ品番293-0609乾燥時間(分)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498税込2,748
欠品中

クリンウェルド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ランキング4位
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウェルド
塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
比重15℃:0.90±0.01粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)塗布面積(m2)15~25(1L当り)指触乾燥時間(分)約20外観黄褐色液体危険等級標準乾燥膜厚(μm)5~7労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%。キシレン:10~20%。アセトン:10~20%有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物曝露試験屋内:1~2ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,898税込4,288
当日出荷

ラスコートシルバー ジェイインターナショナルランキング5位
ジェイインターナショナルラスコートシルバー
一般鋼材の開先防錆剤。ロボットの治工具、機械部品及びCO2ノズルのスパッター防止剤として抜群の効果を発揮します。 屋外3ヶ月の防錆力。塗膜を除去することなくそのまま熔接が可能。
使用方法母材の油、よごれ、錆を除去してください。エアゾール缶をよくふってから15cm~25cm離して4回程度まで吹き付けてください。危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
1,798税込1,978
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウェルドYE
そのまま溶接が可能。 塗料と塗り重ねができます。 塗布膜の上から開先部が目視できる。
1本(4L)ほか
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(154種類の商品があります)

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。特性耐水、速乾、防錆タイプ一次防錆用ニス硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ほか
  
取扱停止中

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウエルドYE-F420
溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)
29,980税込32,978
翌日出荷

・速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません・溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。
用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。寸法392危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本
4,998税込5,498
7日以内出荷

非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
8,798税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本-対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.1L危険物の性状水溶性
1セット(6本)
4,798税込5,278
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウェルドSE-F
溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。
用途溶接開先防錆剤として粘度12±1秒膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約3標準塗布量15~25m2/L危険等級曝露試験3~6ヶ月色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598税込1,758
翌々日出荷

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。成分リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998税込4,398
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウエルドSE
溶接開先防錆剤/シルバータイプ。そのまま溶接が可能です。高い防錆性の効果があります。
用途開先加工後の防錆材質キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット銀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1缶
59,980税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアゾールタイプです。ロボット、治具、開先防錆剤としても使用できます。耐熱セラミックス配合により、強靭な被膜を形成し長時間防止効果を発揮します。
被膜:シルバー危険物の類別非危険物関連資料(0.85MB)
1本(176mL)
3,598税込3,958
翌々日出荷

亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
1本(420mL)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤仕様酸性高粘度ジェル、常温使用液性水溶性
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分83%亜鉛含有シルバー乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間膜厚(μm)80(40μm×2回塗)主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)